| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450474 Herst.-Nr.: 1000016 EAN/GTIN: 7312550000168 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 0016 Op-tema Einscheibenbrille, schwarz klare Polycarbonat - Scheibe Leichtes klassisches Modell mit Vollsichtscheibe und einem integrierten geformten Schutz über den Augen, weichem anpassbaren Nasenbereich, einstellbarer Bügellänge und Sichtscheibenwinkel und SC Pro-Brillenband.Norm: EN 166 Rahmen: Nylon, schwarz Gewicht: ca. 28 g Sichtscheibe: PC, klar, HC kratzfest Ausführung: hardcoated Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1000016 | Werksnummer: | 1120167800 | Gewicht netto Kg: | 1,270000 | Gewicht brutto Kg: | 1,270000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Einscheibenbrille, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,65* | € 5,90* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,95* | € 6,30* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 5,09* | € 6,44* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,46* | € 6,86* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,47* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|