Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Feinstrickhandschuhe Stuben mit Noppen, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Feinstrickhandschuhe Stuben mit Noppen
Artikelbild: ColdTex Feinstrickhandschuhe Stuben mit Noppen
Artikel-Nr.:
     380-CT70111503784-10
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     70111503784-10
EAN/GTIN:
     8719558036714
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 420, - nach EN 420
- Material: 100% Polyacryl
- Extra warm durch Thermofasern
- PVC-Noppen für zusätzliche Griffigkeit
- sehr gutes Tastgefühl, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyacryl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cold Tex
14405.1125
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.