Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Kälteschutz Pelzmütze mit Ohrenklappen, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Kälteschutz Pelzmütze mit Ohrenklappen
Artikelbild: ColdTex Kälteschutz Pelzmütze mit Ohrenklappen
Artikel-Nr.:
     380-CT1109815-XXL
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     1109815-XXL
EAN/GTIN:
     8719558036356
Suchbegriffe:
Fliegermütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Farbe: marineblau, Obermaterial: 100% Polyester

Web-Pelzmütze, mit Ohrenklappen, die wahlweise über den Ohren getragen werden können
- hoher Isolationswert
- Klettverschluss am Kinn
- Farbe: marineblau

Größe: XL = 58cm Kopfumfang
, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, rollmütze marine, rollmütze, wintermütze xxl, ColdTex, Farbe:, Kälteschutz, Ohrenklappen, Pelzmütze, marineblau, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.