Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Kälteschutz Pelzmütze mit Ohrenklappen, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Kälteschutz Pelzmütze mit Ohrenklappen
Artikelbild: ColdTex Kälteschutz Pelzmütze mit Ohrenklappen
Artikel-Nr.:
     380-CT1109815-XL
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     1109815-XL
EAN/GTIN:
     8719558036349
Suchbegriffe:
Fliegermütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Farbe: marineblau, Obermaterial: 100% Polyester

Web-Pelzmütze, mit Ohrenklappen, die wahlweise über den Ohren getragen werden können
- hoher Isolationswert
- Klettverschluss am Kinn
- Farbe: marineblau

Größe: XL = 58cm Kopfumfang
, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, rollmütze marine, rollmütze, xl wintermütze, ColdTex, Farbe:, Kälteschutz, Ohrenklappen, Pelzmütze, marineblau, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.