Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühl-Jacke Thermo 2-farbig, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Jacke Thermo 2-farbig
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Jacke Thermo 2-farbig
Artikel-Nr.:
     380-CT11011064-S
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     11011064-S
EAN/GTIN:
     8719558031054
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke
Farbe: marineblau/rot, Obermaterial: 100% Nylon
Innenfutter aus 100% Polyester
Wattiertes Futter 320 gr/m²
erfüllt die Normen EN 342:2017 und EN ISO 13688:2013 Klasse 2

Beschreibung
- Reflektorbiesen auf Vorder- und Rückseite sowie Ärmeln für verbesserte Sichtbarkeit
- mit einem stabilen YKK-Reißverschluss
- 2 tiefe, große Taschen mit Reflektorstreifen
- Taschen zusätzlich an der Innenseite versteift, um Verschleiß zu vermeiden
- separate Stifttasche neben der Brusttasche
- gut am Körper anliegend durch Gummizug in der Jacke
- der hochstehende mit Klettband verschließbare Pelzkragen sorgt für einen warmen Hals
- gerippte Manschetten an den Ärmeln
- optimale Bewegungsfreiheit

Dieses Modell kann auf Anfrage in weiteren Farbkombinationen geliefert werden.
Außerdem lässt sich die Jacke mit Ihrem Firmenlogo und/oder dem Namen des Mitarbeiters personalisieren.
Informieren Sie sich unverbindlich!, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, winter jacke s, 2-farbig, ColdTex, Farbe:, Thermo, Tiefkühl-Jacke, marineblau/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.