Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühl-Jacke, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Jacke
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Jacke
Artikel-Nr.:
     380-CT1101106-M
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     1101106-M
EAN/GTIN:
     8719558030347
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
Farbe: marineblau, Obermaterial: 100% Nylon
Innenfutter aus 100% Polyester
Wattiertes Futter 320 gr/m²
erfüllt die Normen EN 342:2017 und EN ISO 13688:2013 Klasse 2

Beschreibung
- stabiler YKK-Reißverschluss, durch eine breite Abdeckung mit 4 Druckknöpfen geschützt
- 2 große, tiefe Taschen, versehen mit einer Klappe mit Druckknopfverschluss
- Taschen zusätzlich an der Innenseite versteift, um Verschleiß zu vermeiden
- Separate Stifttasche neben der Brusttasche
- am Körper anliegend durch Gummizug in der Jacke
- hochstehender mit Klettband verschließbarer Pelzkragen sorgt für einen warmen Hals
- Gerippte Manschetten an den Ärmeln
- Optimale Bewegungsfreiheit
- besonders lang ausgeführt, sodass der Rücken warm bleibt, auch beim Bücken, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.