Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CECEBA Thermo 1/2 Arm Shirt, Farbe grey melange, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: CECEBA Thermo 1/2 Arm Shirt
Artikelbild: CECEBA Thermo 1/2 Arm Shirt
Artikelbild: CECEBA Thermo 1/2 Arm Shirt
Artikelbild: CECEBA Thermo 1/2 Arm Shirt
Artikel-Nr.:
     380-CE-10026-1388-M
Hersteller:
     CECEBA
Herst.-Nr.:
     10026-1388-M
EAN/GTIN:
     4011694352517
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Thermo Function medium, - Material: 55% Baumwolle, 45% Polyacryl
- Materialgewicht: ca. 190 g/m²

Wohlfühlwärme wenn es draußen kalt ist!
- hohe Wärmefunktion
- atmungsaktiv
- Optimales Leistungsklima durch doppelflächiges Gestrick
- Innenschicht aus Polyamid leitet Körperfeuchtigkeit an die äußere Schicht ab
- Außenschicht aus Baumwolle sorgt für die Verdunstung
- Hervorragend geeignet für Beruf und Outdoor-Aktivitäten im Spätherbst/Frühjahr
- Wohlgefühl auf der Haut, Farbe grey melange, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, herrenunterhemd grau, herren unterhemd, herrenunterhemd gr. m, 1/2, Arm, CECEBA, Function, Shirt, Thermo, medium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.