Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Stepp-Thermoweste für Damen BPlus, Farbe 0048-braun, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste für Damen BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1994570-1649-XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1994-570-1649-XL
EAN/GTIN:
     4055301603609
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Futterweste
Obermaterial 1: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Obermaterial 2: 100% Polyester
Material Futter: 100% Polyester
Materialgewicht: 250 g/m²

Produkteigenschaften:
- seitliche Stretch-Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit
- schlanke Silhouette
- wärmende Wattierung
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet. waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Schlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Stehkragen, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss, mit Klett verschließbare Brusttasche, geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss verschließbar, Reflexelemente, seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit, verlängerter Rücken., Farbe 0048-braun, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 70,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 70,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 75,15*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,61*
€ 80,55*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.