| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1159859 Herst.-Nr.: 1994-570-48-XL EAN/GTIN: 4055301603609 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
199457048/XL, Thermoweste für Damen, Größe XL 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - braun, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 500 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehweste, Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, damenweste bp bierbaum, unterzieh weste, kälteschutzweste xl, THERMOWESTE, Arbeits-Weste, Arbeitsweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Workers-Weste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,35* | € 70,78* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,62* | € 71,10* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,25* | € 75,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,70* | € 80,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|