| |
|
| Artikel-Nr.: 380-B-2425-11 Herst.-Nr.: 2425-11 EAN/GTIN: 4031301027546 |
| |
|
| | |
| Polyester-Strickgewebe, Handflächenbeschichtung mit Latex, Strickbund
- ca. 13 Gauge (= 1,828 mm) - Materialstärke Handfläche = ca. 0,5-1,0 mm - Handschuhlänge: ca. 26 cm
MATERIAL: - Trägermaterial: 100% Polyester - Beschichtung: Latex
FARBE: schwarz/schwarz
NORMEN: PSA Kategorie 2 - Schutz vor mittleren Risiken - EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen - EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken
Abriebfestigkeit: 2 Schnittfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 3 Durchstichfestigkeit: 1 Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt) Widerstand gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)
EIGENSCHAFTEN: - angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit - hohe Flexibilität - atmungsaktiv
EINSATZGEBIETE: Einsetzbar für allgemeine Montagearbeiten mit mittleren Risiken und hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Glasindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m.
VERPACKUNGSEINHEIT: - 12 Paar im Polybeutel - 144 Paar im Karton, Größe 11 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Handschuhe Beschichtung: | teilbeschichtet | Handschuhe Material: | Polyester | Hersteller: | 70014 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh, Polyester-Strickhandschuhe, texxor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,93* | € 2,72* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,80004* | € 19,72008* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 19,33008* | € 26,78004* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 19,35* | € 27,88008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,06667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|