Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylonhandschuh MaxiDry®, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nylonhandschuh MaxiDry®
Artikelbild: ATG® Nylonhandschuh MaxiDry®
Artikel-Nr.:
     380-B-2373-9
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2373-9
EAN/GTIN:
     4792249055403
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Feinstrickhandschuh
EN 388 (4111X), EN ISO 374-1, -5, Trägermaterial: Stretch-Nylon
Material Beschichtung: patentiertem Nitril-Mikroschaum (Pat. EP 1608808) mit zusätzlicher Nitril-Micro-cup Beschichtung aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Material Futter: Nylon, Spandex
Materialstärke: ca. 1,10 mm
Länge: ca. 26 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 388:2016+A1:2018 (4111A)
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ C (J)
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Flüssigkeitsdicht durch LIQUItech® Technologie
- Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh
- Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Chemikalienbeständigkeit (Permeation): n-Heptan (Level 4), Natriumhydroxid 40% (Level 6)
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Mechanische Tätigkeiten unter öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Chemische Industrie, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Größe 9
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
lila
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Nitril|Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 72 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.