Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gramm Erste Hilfe Verbandkoffer SAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Gramm Erste Hilfe Verbandkoffer SAN
Artikelbild: Gramm Erste Hilfe Verbandkoffer SAN
Artikel-Nr.:
     380-9284620
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     418.035.00300
EAN/GTIN:
     4045444410226
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
mit Füllung DIN 13157:2021-11, "SAN" Erste Hilfe Koffer mit Inhalt
nach DIN 13 157:2021-11
Eigenschaften: Schlag- und bruchfest, mobil und stationär einsetzbar, Inneneinteilung verstellbar, Gummidichtung, verplombbar
Material: ABS Kunststoff
Farbe: Orange
Größe: ca. 240 x 340 x 120 mm

Ausführung: Standard
Inhalt: DIN 13 157:2021-11

INHALTSVERZEICHNIS
Verbandstoff-Füllung nach Din 13 157:2021-11

1x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm nach DIN 13 019
12x Wundschnellverband 10 x 6 cm nach DIN 13 019 *
6x Fingerkuppenverband *
6x Fingerverband 12 x 2 cm *
6x Pflasterstrips 19 x 72 mm *
12x Pflasterstrips 25 x 72 mm *
1x Verbandpäckchen klein, DIN 13 151-K, steril
3x Verbandpäckchen mittel, DIN 13 151-M, steril
1x Verbandpäckchen groß, DIN 13 151-G, steril
1x Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A, steril
6x Wundkompresse 10 x 10 cm, steril
2x Augenkompresse
1x Kälte-Sofort-Kompresse
1x Rettungsdecke 210 x 160 cm
2x Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB6
2x Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB8
2x Dreiecktuch DIN 13 168-D
1x Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190
2x Folienbeutel 30 x 40 cm
5x Vliestuch 20 x 30 cm
4x Vinylhandschuhe DIN EN 455
4x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut *
2x Gesichtsmaske DIN EN 14683 *
1x Anleitung zur Ersten Hilfe
1x Inhaltsverzeichnis

* Steril, solange verschlossen

INFORMATION:

Normen für Betriebe - die Rechtsgrundlage UVV "Erste Hilfe" BGV schreibt vor:

Füllungen DIN 13157:2021-11 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe bis 50 Pers.
(2) Herstellungs/Verarbeitungsbetriebe bis 20 P.
(1) Baustellen bis 10 Personen

Füllungen DIN 13169:2021-11 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe 51-300 Pers.
(2) Herstellung/Verarbeitungsbetriebe 21-100 P.
(1) Baustellen 11-50 Personen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Hersteller:
70235
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 53,66*
Lager 380
8
€ 4,95*
ab € 44,65*
€ 58,70*
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,58*
€ 67,41*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,14*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 25,46*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,62*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.