Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer,DIN 13157,ABS orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142415
142415
Artikel-Nr.:
     711-142415
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     41803500300
EAN/GTIN:
     4045444410226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Verbandkoffer
  • Füllung: nach DIN 13157
  • Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS in orange
  • Verstellbare Inneneinteilung
  • mit Gummidichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 240 x 340 x 120 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskasten, Sanitätskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandkoffer
Füllung:
nach DIN 13157
Material Koffer:
ABS
Höhe:
240 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
120 mm
Koffer Funktion:
Verstellbare Inneneinteilung
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
2.31 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, erste hilfe kasten, betriebsverbandkasten inhalt, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskasten, Sanitätskoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 53,66*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 44,65*
€ 58,70*
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,58*
€ 67,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,14*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 25,46*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,62*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.