Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Schutzbrille Super Fit ETC 9178


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex Schutzbrille Super Fit ETC 9178
Artikelbild: Uvex Schutzbrille Super Fit ETC 9178
Artikel-Nr.:
     380-5619178415
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9178.415
EAN/GTIN:
     4031101511733
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
für extreme Einsatzbedingungen, uvex super fit ETC – die leichte Bügelbrille für die schweren Einsätze

Die Schutzbrille uvex super fit kombiniert alle Eigenschaften einer zeitgemäßen Bügelbrille mit den Vorteilen hochmoderner Materialien. Die ultradünne Wrap-Around-Scheibe mit der Basiskurve 6.5 bietet besten Schutz gegen mechanische Risiken. Dank ETC-Beschichtung sind die Scheiben beidseitig dauerhaftbeschlagfrei – damit eignet sich die Arbeitsschutzbrille perfekt für Einsätze bei hoher Luftfeuchtigkeit und ständig wechselnden Temperaturen.


Allgemeine Merkmale:
- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design und uvex x-stream technology
- Rahmenfarben: weiß, grau
- farblose PC-Scheibe

Schutz-Merkmale:
- zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTN DIN CE
- zuverlässiger UV-400-Schutz
- beste optische Klarheit durch extrem dünne Wrap-around-Scheibe

Komfort-Merkmale:
- beidseitig dauerhaft beschlagfrei (beidseitig ETC)
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht
- beidseitig dauerhafte Beschlagfreiheit – Beschlagen somit nicht möglich

Einsatzgebiete:
- beidseitig ETC: hohe Luftfeuchtigkeit und wechselnde Temperaturen (Kühlhaus, Tunnelbau, Gastronomie, Lebensmittelindustrie)
Weitere Informationen:
Augenschutz Brillenart:
Bügelbrille
Augenschutz Normen:
EN 166|EN 170
Augenschutz Scheibentönung:
farblos
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,48*
€ 11,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,44*
€ 13,76*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,50*
€ 15,79*
1 Tag
20
5
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 16,77*
Lager 380
4
1
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.