| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9178415 Herst.-Nr.: 9178415 EAN/GTIN: 4031101511733 |
| | |
|
| | |
| Die Schutzbrille uvex super fit kombiniert alle Eigenschaften einer zeitgemäßen Bügelbrille mit den Vorteilen hochmoderner Materialien. Die ultradünne Wrap-Around-Scheibe mit der Basiskurve 6.5 bietet besten Schutz gegen mechanische Risiken. Dank ETC-Beschichtung sind die Scheiben beidseitig dauerhaftbeschlagfrei – damit eignet sich die Arbeitsschutzbrille perfekt für Einsätze bei hoher Luftfeuchtigkeit und ständig wechselnden Temperaturen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex super fit | Beschichtung: | uvex supravision ETC | Beschichtung (gekürzt): | ETC | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FTN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex super fit | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | weiß, grau | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9178, 91782 |
| | |
| |