Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFF Polar Neckwarmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BUFF Polar Neckwarmer
Artikelbild: BUFF Polar Neckwarmer
Artikel-Nr.:
     380-483107754
Hersteller:
     Original Buff
Herst.-Nr.:
     107754.00
EAN/GTIN:
     8428927437754
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
buff schlauchschal
Farbe: weiß, Obermaterial: 100% Polyester

White - BUFF® Safety:
- Ideal für Tätigkeiten in kalten Räumen und in Umgebungen mit kalten Wetterbedingungen
- Perfekt, um sich vor extremer Kälte durch Nutzen der eigenen Körperwärme zu schützen
- Hält Ihren Körper in Umgebungen mit starker Kälte warm. Wärmekomfort durch hohe Isolationskapazität
- Fleece-Material hält warm, ist extrem weich und fühlt sich angenehm an. Entwickelt für Schutz und Komfort
- Fleece PolarTec 100 Series

Zertifizierungen: CE - CAT I EN ISO13688/13, UNE-EN 14058/17
Maße: 22 x 28 cm
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: halswärmer, BUFF, Farbe:, Neckwarmer, Polar, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.