Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Thermohose weiß, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Thermohose weiß
Artikelbild: securesse Thermohose weiß
Artikelbild: securesse Thermohose weiß
Artikelbild: securesse Thermohose weiß
Artikel-Nr.:
     380-4711030-S
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     4711030-S
EAN/GTIN:
     4250348900456
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
Meterial: 100% Polyester
Materialgewicht: 200 g/m²
Wattierung: wärmende Isoliereinlage aus 100% Polyester 85 g/m²

- hochfrequenzverschweißt
- Tailengummizug
- extra weiches flexibles Bündchen
- kochfest bei 95°C, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.