| |
|
| Artikel-Nr.: 380-455V390004-L Herst.-Nr.: V390-0-04-L EAN/GTIN: 8023796381339 |
| |
|
| | |
| Farbe: anthrazit, - Material: 67% Nylon, 23% Polypropilen, 10% Elasthan - 270 g/m² - Farbe: anthrazit – Elastisches Band – Flache Nähte – Die Dehnbarkeit des Gewebes garantiert hohe Flexibilität.
Anwendungsbereich: Baugewerbe, für hohe Temperaturen geeignet, Industrie, Logistik., Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen|Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Thermo-Unterhose, Damen-Thermounterhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damen-Unterhose, Damenunterhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, arbeitshose grau, damen thermounterhose, arbeitshose l, Bredik, Cofra, Farbe:, Funktionswäsche, Hose, anthrazit, lang |
| | |
| |