Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Gefrierhaus-Latzhose Dessel, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Gefrierhaus-Latzhose Dessel
Artikelbild: Cofra Gefrierhaus-Latzhose Dessel
Artikel-Nr.:
     380-455V161002-L
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     V161-002-02-L
EAN/GTIN:
     8023796302747
Suchbegriffe:
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Kühlhaus-Latzhose
Kühlhaushose
EN 342:2017, EN ISO 13688:2013, Material: 100% Nylon, Oxford 420 D
Futter: 100% Nylon, Materialgewicht 65g/m²
Wattierung: 100% Polyester, THINSULATE™ 350 g/m²

- Zentrale Öffnung vorne, mit Reißverschluss und Druckknopf mit doppelter Patte
- doppelte äußere und innere Taschen
- verstellbare Träger
- Gepolsterte Knietaschen aus THINSULATE™
- der Kniebereich wurde verstärkt um hohen Schutz bei kniender Position zu gewährleisten
- Reflex Einsätze an der Unterseite 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silber
- Badgetasche mit Schlüsselring und Patte
- waschbar bis 30°C


ANWENDUNGSBEREICHE: Gefrierhaus, Industrie, Kühlhaus, Logistik, Landwirtschaft, für sehr kalte Temperaturen geeignet, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Food
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.