Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Hybridweste Arizona 864, Farbe schwarz-05 Hakro, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Hybridweste Arizona 864
Artikelbild: Hakro Hybridweste Arizona 864
Artikelbild: Hakro Hybridweste Arizona 864
Artikelbild: Hakro Hybridweste Arizona 864
Artikelbild: Hakro Hybridweste Arizona 864
Artikelbild: Hakro Hybridweste Arizona 864
Artikelbild: Hakro Hybridweste Arizona 864
Artikelbild: Hakro Hybridweste Arizona 864
Artikelbild: Hakro Hybridweste Arizona 864
Artikelbild: Hakro Hybridweste Arizona 864
Artikelbild: Hakro Hybridweste Arizona 864
Artikel-Nr.:
     380-436864-1125-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     864-1125-L
EAN/GTIN:
     4045981141416
Suchbegriffe:
Herrenweste
Hybridweste
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Material: 100% Polyamid
Softshell: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester

- Kombination aus Micro-Ripstop
- atmungsaktiv
- wasserabweisend
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridweste mit Einsätzen aus Softshellmaterial an den Seiten, Schultern und Kragen, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit. Weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Hergestellt aus einem Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshell-Material. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,62*
€ 47,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,10*
€ 47,26*
€ 4,90*
ab € 35,79*
€ 47,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,13*
€ 47,98*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 55,65*
€ 70,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0864005008
ab € 35,10*
Ähnlich
Hakro
0864005009
ab € 38,77*
Ähnlich
Hakro
0864005005
ab € 35,23*
Ähnlich
Hakro
0864005004
ab € 35,13*
Ähnlich
Hakro
0864005007
ab € 35,08*
Ähnlich
Hakro
0864005003
ab € 34,96*
Ähnlich
Hakro
0864034008
ab € 34,92*
Ähnlich
Hakro
0864034009
ab € 38,91*
Ähnlich
Hakro
0864034006
ab € 34,96*
Ähnlich
Hakro
0864034005
ab € 34,92*
Ähnlich
Hakro
0864034004
ab € 35,02*
Ähnlich
Hakro
0864034007
ab € 35,07*
Ähnlich
Hakro
0864034003
ab € 34,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.