Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Activejacke Houston 850, Farbe schwarz-05 Hakro, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Activejacke Houston 850
Artikelbild: Hakro Activejacke Houston 850
Artikelbild: Hakro Activejacke Houston 850
Artikelbild: Hakro Activejacke Houston 850
Artikelbild: Hakro Activejacke Houston 850
Artikel-Nr.:
     380-436850-1125-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     850-1125-2XL
EAN/GTIN:
     4045981109140
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
Material: 100% Polyester
Materialstärke: 180 g/m²

- 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Atmungsaktive, wasser- und winddichte Aktivejacke mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichte. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschall geschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,03*
€ 90,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,58*
€ 90,72*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,19*
€ 93,99*
5 Tage
378
€ 5,90*
ab € 77,36*
€ 94,96*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 108,72*
€ 131,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0850010008
ab € 71,34*
Ähnlich
Hakro
0850010009
ab € 79,76*
Ähnlich
Hakro
0850010006
ab € 70,94*
Ähnlich
Hakro
0850010005
ab € 71,47*
Ähnlich
Hakro
0850010004
ab € 71,32*
Ähnlich
Hakro
0850010007
ab € 71,44*
Ähnlich
Hakro
0850010003
ab € 71,15*
Ähnlich
Hakro
0850315008
ab € 72,41*
Ähnlich
Hakro
0850315009
ab € 78,76*
Ähnlich
Hakro
0850315006
ab € 72,61*
Ähnlich
Hakro
0850315005
ab € 72,73*
Ähnlich
Hakro
0850315004
ab € 72,65*
Ähnlich
Hakro
0850315007
ab € 72,16*
Ähnlich
Hakro
0850315003
ab € 72,33*
Ähnlich
Hakro
0850028008
ab € 72,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.