Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Softshelljacke Ontario 848, Farbe orange-27 Hakro, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikel-Nr.:
     380-436848-1130-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     848-1130-L
EAN/GTIN:
     4045981101076
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 260 g/m²

- Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe orange-27 Hakro, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,50*
€ 60,12*
€ 4,90*
ab € 46,00*
€ 61,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,44*
€ 61,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,43*
€ 62,62*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,05*
€ 90,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 49,79*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 54,86*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 54,55*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 49,63*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 54,76*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 54,97*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 45,62*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 49,48*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 49,38*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 54,74*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 54,60*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 45,43*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 45,54*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 45,57*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 45,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.