Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256, Farbe rot-02 Hakro, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikel-Nr.:
     380-436256-1124-S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     256-1124-S
EAN/GTIN:
     4045981100352
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 170 g/m²

- Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe rot-02 Hakro, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, hakro softshelljacke s, damen jacke, hakro damen jacke, 256, Damen, Hakro, Light-Softshelljacke, Sidney
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,97*
€ 55,65*
€ 4,90*
ab € 42,25*
€ 56,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,98*
€ 56,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 57,01*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,57*
€ 83,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0256002008
ab € 42,03*
Ähnlich
Hakro
0256002009
ab € 46,60*
Ähnlich
Hakro
0256002010
ab € 46,49*
Ähnlich
Hakro
0256002011
ab € 51,38*
Ähnlich
Hakro
0256002012
ab € 51,34*
Ähnlich
Hakro
0256002006
ab € 42,28*
Ähnlich
Hakro
0256002005
ab € 41,96*
Ähnlich
Hakro
0256002007
ab € 41,98*
Ähnlich
Hakro
0256002003
ab € 42,14*
Ähnlich
Hakro
0256005008
ab € 42,23*
Ähnlich
Hakro
0256005009
ab € 46,45*
Ähnlich
Hakro
0256005010
ab € 46,33*
Ähnlich
Hakro
0256005011
ab € 51,44*
Ähnlich
Hakro
0256005012
ab € 51,31*
Ähnlich
Hakro
0256005006
ab € 42,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.