Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248, Farbe royal-10 Hakro, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikel-Nr.:
     380-436248-1126-5XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     248-1126-5XL
EAN/GTIN:
     4045981092978
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 260 g/m²

- Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshell-Obermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe royal-10 Hakro, Größe 5XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,44*
€ 66,25*
€ 4,90*
ab € 51,27*
€ 67,62*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 68,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,72*
€ 69,87*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 66,73*
€ 84,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 46,11*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 50,73*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 50,70*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,07*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 51,00*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 50,85*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 42,15*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 46,05*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 46,03*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 50,99*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 42,32*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 42,51*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 42,46*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 42,14*
Ähnlich
Hakro
0248010003
ab € 42,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.