| |
|
| Artikel-Nr.: 380-365K486061-41 Herst.-Nr.: K486061-41 EAN/GTIN: 8713197845607 |
| |
|
| | |
| Farbe: grün/schwarz, Winterstiefel für alle kalten Wetterbedingungen
- bequemer, fellgefütterter Winterstiefel, Dämmung gegen Kälte bis minus 15 °C - besonders griffiges Außensohlenprofil für hervorragenden Halt - Stiefelschaft aus PVC - Außensohle aus PVC, Größe 41 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | grün | Schuhe Obermaterial: | PU | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsgummistiefel dunlop grün größe 41, herren stiefel, dunlop gummistiefel, Blizzard, Dunlop, Farbe:, PVC, grün/schwarz |
| | |
| |