| |
|
| Artikel-Nr.: 380-365K454061-39 Herst.-Nr.: K454061-39 EAN/GTIN: 8713197854814 |
| |
|
| | |
| Farbe: blau/schwarz, Winterstiefel für alle kalten Wetterbedingungen
- bequemer, fellgefütterter Winterstiefel, Dämmung gegen Kälte bis minus 15 °C - besonders griffiges Außensohlenprofil für hervorragenden Halt - Stiefelschaft aus PVC - Außensohle aus PVC, Größe 39 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | blau | Schuhe Obermaterial: | PVC | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel dunlop pvc, herren stiefel, agrar-sicherheitsstiefel 39, Blizzard, Dunlop, Farbe:, PVC, blau/schwarz |
| | |
| |