Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Purofort FieldPro full safety grün, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Purofort FieldPro full safety grün
Artikelbild: Dunlop Purofort FieldPro full safety grün
Artikelbild: Dunlop Purofort FieldPro full safety grün
Artikel-Nr.:
     380-365EG62E33-47
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     EG62E33-47
EAN/GTIN:
     8713197551812
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Material:
- Stiefelschaft: Purofort®
- Außensohle: Purofort®
- Innenfutter: rot gezeichnetes Innenfutter
- Einlegesohle: Dunlop Basic PU Einlegesohle
- Farbe Außensohle: schwarz
- Zertifizierung Sicherheitsstandard Europa EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
- Zehenschutzkappe Stahl
- Zwischensohle Stahl
- Rutschfeste Sohle SRC
- Ölbeständige Sohle
- Kälte-Isolierung (°C) -20 °C
- Farbe: grün
- Energie absorbierend
- Ölbeständig
- USP`s outsole: SRC-zertifizierte Professional Außensohle für hervorragende Griffigkeit auf dem Boden
- USP`s shaft/upper: mit leichtem und flexiblem Purofort werden die Füße nicht müde
- USP`s safety: perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- Segment Landwirtschaft, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
CI|SRC|A|E|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 60,68*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 52,19*
€ 62,30*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 52,51*
€ 67,04*
Lager 380
8
1
€ 4,95*
ab € 50,86*
€ 71,10*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 59,3751*
€ 74,5151*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,10*
€ 84,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,00*
€ 78,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paar
ab 25 Paar
€ 55,60*
€ 66,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 50,88*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 86,04*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 42,92*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,16*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 100,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.