| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976835490 Herst.-Nr.: 103344-47 EAN/GTIN: 8713197551812 |
| |
|
| | |
| Die Stärke von Purofort, passt wie ein Sneaker - mit dem leichten und flexiblen Purofort werden Ihre Füße nicht müde, bis die Arbeit erledigt ist
schnitt- und abriebfestes Purofort garantiert lang haltende Sicherheit perfektio
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 103344-47 | Werksnummer: | 103344-47 | Gewicht brutto Kg: | 8,220000 | Ursprungsland: | Niederlande | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 dunlop grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,68* | € 60,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 52,45* | € 67,16* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 57,97* | € 68,10* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 50,83* | € 71,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 58,86* | € 74,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 408,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|