| |
|
| Artikel-Nr.: 380-365380PP-36 Herst.-Nr.: 380 PP-36 EAN/GTIN: 8713197801061 |
| |
|
| | |
| ohne Schutzkappe, Praktischer Stiefel für weniger anspruchsvolle Bedingungen
- ohne Schutzkappe , Größe 36 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe Obermaterial: | PVC | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, gummistiefel euromax pvc, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, Dunlop, Pricemastor, Schutzkappe, ohne, schwarz, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,13* | € 12,06* | | | | Lager 380 | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,37* | € 14,90* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,32* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|