Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARKANT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 347 O4, Schwarz, Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MARKANT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 347 O4, Schwarz, Gr.36
MARKANT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 347 O4, Schwarz, Gr.36
MARKANT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 347 O4, Schwarz, Gr.36
Artikel-Nr.:
     1955-2000066344
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35050_36
EAN/GTIN:
     4025888023572
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

MARKANT, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese preisstarke Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 347 O4
Textilfutter
öl-, benzin- und säurebeständig
Material: PVC
Farbe: Schwarz
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 36
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35050_36
Werksnummer:
35050-36
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
36
Material:
EN ISO 20347-O4 SCHWARZ
Produktart:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 8,13*
€ 12,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 14,90*
13 Tage
3
€ 5,95*
ab € 10,32*
€ 14,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.