Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Protomastor full safety, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikel-Nr.:
     380-365142YP-40
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142YP-40
EAN/GTIN:
     8713197801313
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
gelb, EN ISO 20345:2011 S5 SRA, Dunlop Protomastor PVC-Sicherheitsstiefel S5
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittsschutz aus Stahlzwischensohle
- wasserdicht
- rutschfeste Sohle
- ölbeständige Sohle
- antistatisch
- Fersenbereich gedämpft, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
gelb
Hersteller:
70268
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRA
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 14,36*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 13,16*
€ 17,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,17*
€ 17,22*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,99*
€ 18,16*
Lager 380
7
1
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 20,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01.40
ab € 15,31*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,18*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,17*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 13,17*
Ähnlich
k.A.
8713197301325
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.