Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3, Größe UK11/EU46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3
Artikelbild: HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3
Artikelbild: HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3
Artikel-Nr.:
     380-362604111-11.0
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     604111-11.0
EAN/GTIN:
     4044465499838
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, - Obermaterial: geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,2 - 2,4 mm dick
- Innenfutter: hochwertiges Lederfutter
- Schnittschutz: Schnittschutz Level 2 (24m/sec.) Gemäß EN ISO 17249:2013 + AC:2014
- Vliesbrandsohle: feuchtigkeitabsorbierende Vliesbrandsohle
- Einlage: anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar
- HAIX® Composite toe cap: anatomisch geformte, leichte Schutzkappe in breiter Ausführung aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen
- HAIX® Protective sole: metallfreier Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände
- Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschsicher
- HAIX® FP System: Flex Protection - Lederverstärkung über der Fersenbeuge, die diesen flexiblen und weichen Einsatz der Beugezone vor Reibung schützt
- HAIX® Climate System: das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge
- Höhe in cm: 17,0 cm

Sonstiges:
Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Klemmhaken, Haken, integrierte Fersenbeuge, keine seitlichen Nähte, Verstärkung im Spitzenbereich, TPU-Überkappe, antistatisch, Größe UK11/EU46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|CI|WR|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,15*
€ 188,45*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 172,44*
€ 213,29*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 213,29*
€ 253,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 210,91*
€ 250,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 200,39*
€ 238,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 189,39*
€ 225,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 172,44*
€ 205,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.