Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3491000-VI 1 Herst.-Nr.: VISITOR-VI 1 EAN/GTIN: 3700757700310 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20345:2011, Rundum sichere Besuche in Fabriken, Werkhallen, industriellen Einrichtungen, Laboren und der Lebensmittelindustrie
Produkt-Eigenschaften: - robuster Kautschuk-Überschuh - rutschfeste Profilsohle mit SRC-Zertifizierung - Schutzkappe aus Aluminium-/Titanlegierung - verstellbarer Riemen mit Velcro-Klettverschluss - erhältlich in 3 Grössen passend für Gr. 34 bis 48 - passt sich sämtlichen Schuhen an - waschbar, Hand/ Maschine und autoklavierbar - für den dauerhaften Einsatz - antirutsch Profil-Sohle Tiger-grip® - inkl. Transportbeutel
Größen: VI1 = 34 - 38 (S) VI2 = 39 - 43 (M) VI3 = 44 - 48 (XL)
Zertifiziert nach: EN 12568 - Schutzkappentest: Widerstandsfähigkeit 200 joules für ein Last von max. 1500 DaN
EN 13287 - Anti-Rutsch Eigenschaften Zertifizierung SRC : fasst SRA und SRB zusammen SRA* : 0.54 (norme : 0.32) (*) SRA : Anti-Rutsch Koeffizient auf Keramik Böden mit Reinigungsmittel SRB* : 0.62 (norme : 0.18) (*)SRB : Anti-Rutsch Koeffizient auf Stahl-Böden mit Glycerin, Größe S= Gr. 34 - 38 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70296 | Schuhe Eigenschaften: | SRC|FO | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Kautschuk | Schuhe Schutzkappe: | Aluminium | Schuhe Schutzklasse: | SB | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, galoschen, 20345:2011, Besucher, EN, Grip, ISO, Sicherheits-Überschuhe, Tiger, TigerGrip, VISITOR |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 26,336* | € 32,946* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,00* | € 37,33* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,86* | € 37,36* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,22* | € 39,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,52* | € 40,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|