Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gefrierhaus-Overall, Farbe 5134-marine, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikel-Nr.:
     380-342130-569-XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913074955
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 100% Nylon
Materialgewicht: ca. 320 g/m²
Futter: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyester (1 Lage Polyesterwatte, 2 Lagen 3M Thinsulatec)

nach EN 342:2017
- Wärmeisolation: 0,479 (B)
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
- Wasserdichtheit: X

- durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
- Ärmeltaschen links mit Reißverschlussfach
- aufgesetzte Kniepolstertaschen
- seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
- Reflexband an der Taille und an den Beinen
- Sicherheitsausstattung: Reflexband
- Farbe: marine, Farbe 5134-marine, Größe XXXL
Weitere Informationen:
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 123,88*
€ 155,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,20*
€ 159,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,43*
€ 160,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,13*
€ 173,50*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,99*
€ 185,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5134052
ab € 112,58*
Ähnlich
Planam
5134048
ab € 112,53*
Ähnlich
Planam
5134044
ab € 112,78*
Ähnlich
Planam
5134056
ab € 113,03*
Ähnlich
Planam
5134060
ab € 112,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.