Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gefrierhaus-Overall, Farbe 5134-marine, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikel-Nr.:
     380-342130-569-XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913074948
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 100% Nylon
Materialgewicht: ca. 320 g/m²
Futter: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyester (1 Lage Polyesterwatte, 2 Lagen 3M Thinsulatec)

nach EN 342:2017
- Wärmeisolation: 0,479 (B)
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
- Wasserdichtheit: X

- durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
- Ärmeltaschen links mit Reißverschlussfach
- aufgesetzte Kniepolstertaschen
- seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
- Reflexband an der Taille und an den Beinen
- Sicherheitsausstattung: Reflexband
- Farbe: marine, Farbe 5134-marine, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
blau
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,70*
€ 137,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 137,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 113,05*
€ 140,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,80*
€ 144,60*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,23*
€ 166,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5134052
ab € 107,95*
Ähnlich
Planam
5134048
ab € 107,92*
Ähnlich
Planam
5134044
ab € 107,44*
Ähnlich
Planam
5134056
ab € 108,12*
Ähnlich
Planam
5134064
ab € 118,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.