Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Slope Winterhose, Farbe 3645-schwarz, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Slope Winterhose
Artikelbild: Planam Slope Winterhose
Artikelbild: Planam Slope Winterhose
Artikelbild: Planam Slope Winterhose
Artikelbild: Planam Slope Winterhose
Artikelbild: Planam Slope Winterhose
Artikelbild: Planam Slope Winterhose
Artikelbild: Planam Slope Winterhose
Artikelbild: Planam Slope Winterhose
Artikelbild: Planam Slope Winterhose
Artikelbild: Planam Slope Winterhose
Artikel-Nr.:
     380-339450-1246-3XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Slope Winterhose-1246-3XL
EAN/GTIN:
     4030913935645
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Obermaterial:
96% Polyester, 4% Elastan, TPU laminiert
Futter: 100 % Polyester, TPU beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester

- atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
- Nähte hinterklebt
- 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss
- 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- 2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff
- Gummizug im Bund
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte

Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1, zertifiziert, Farbe 3645-schwarz, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,13*
€ 49,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 39,62*
€ 53,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 54,36*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,14*
€ 55,09*
Lager 380
nicht lagernd
€ 6,00*
ab € 50,51*
€ 64,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3645048
€ 47,08*
Ähnlich
Planam
3645052
€ 47,36*
Ähnlich
Planam
3645056
€ 47,36*
Ähnlich
Planam
3645060
€ 47,06*
Ähnlich
Planam
3645060
€ 46,92*
Ähnlich
Planam
3646044
€ 47,72*
Ähnlich
Planam
3647044
€ 47,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.