| |
|
| Artikel-Nr.: 380-339430-1238-XXL Herst.-Nr.: Neon Softshell Jacke-1238-XXL EAN/GTIN: 4030913937243 |
| |
|
| | |
| Material: 100 % Polyester TPU laminiert - atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht - 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss - 1 Brusttasche links mit Reißverschluss - verstellbare Ärmelbündchen - verstellbarer Kordelzug im Bund - Applikationen in Neon-Farben., Farbe 3398-grau/grün, Größe XXL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, kälteschutzjacke planam xxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke planam, Jacke, Neon, Planam, Softshell |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,70* | € 44,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 33,81* | € 44,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,37* | € 47,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,48* | € 48,32* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,56* | € 52,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|