Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Shape Damen Jacke, Farbe 3637-rot/grau, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikel-Nr.:
     380-339425-1237-S
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Shape Damenjacke-1237-S
EAN/GTIN:
     4030913935928
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Obermaterial: 100% Polyester
PLANAM-TEX beschichtet
Futter: 100% Polyester, Fleece-Jacke herausnehmbar

3-in-1 Damen-Jacke:
- atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, - tailliert
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, - verstellbare Ärmelbündchen
- einrollbare Kapuze im Kragen, verstellbar - verstellbarer Kordelzug im Bund
- 1 Innentasche in der Außenjacke.
- herausnehmbare Fleece-Jacke als Innenfutter in grau mit 2 eingesetzten Seitentaschen (separat zu tragen),, Farbe 3637-rot/grau, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,02*
€ 52,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,23*
€ 59,28*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,10*
€ 61,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,06*
€ 64,14*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,54*
€ 68,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3635040
ab € 39,89*
Ähnlich
Planam
3636040
ab € 39,80*
Ähnlich
Planam
3637040
ab € 39,87*
Ähnlich
Planam
3637048
ab € 40,00*
Ähnlich
Planam
3637052
ab € 39,77*
Ähnlich
Planam
3637056
ab € 39,93*
Ähnlich
Planam
3637060
ab € 40,04*
Ähnlich
Planam
3637064
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.