| |
|
| Artikel-Nr.: 380-336450-395-122K Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913162225 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: ca. 290 g/m²
- Umlegekragen - Einweg-Reißverschluss - 2 aufgesetzte Seitentaschen - Gesäßtasche - 2 seitliche Durchgriffe - Gummizug im Rückenteil, Farbe 162-mittelgrün, Größe 122/128 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Kinder | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Rallyeoverall, PLANAM |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,20* | € 28,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,33* | € 28,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,25* | € 29,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,30* | € 30,17* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,62* | € 30,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|