Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kinderbekleidung 0162122 Gr.122/128 Kinder-Rallyekombi mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Kinderbekleidung 0162122 Gr.122/128 Kinder-Rallyekombi mittelgrün
Planam Kinderbekleidung 0162122 Gr.122/128 Kinder-Rallyekombi mittelgrün
Planam Kinderbekleidung 0162122 Gr.122/128 Kinder-Rallyekombi mittelgrün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000465451
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0162122
EAN/GTIN:
     4030913162225
Suchbegriffe:
Kinder-Rallye-Kombination
Kinder-Rallyecombi
Kinderoverall
PLANAM Kinder-Rallyekombi, mittelgrün, Größe: 122/128 (0162122)

Ideal für flotte Flitzer.

Kinderbekleidung
Umlegekragen, Einweg-Reißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Gesäßtasche, 2 seitliche Durchgriffe und Gummizug im Rückenteil.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort
Weitere Informationen:
eClassID:
40010103
HerstellerNr:
0162122
Werksnummer:
0162122
Profil:
122/128
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,23*
€ 27,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 27,51*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,26*
€ 29,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,23*
€ 29,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,70*
€ 30,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0160086
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
0160098
ab € 19,32*
Ähnlich
Planam
0160110
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
0160146
ab € 19,31*
Ähnlich
Planam
0160158
ab € 19,34*
Ähnlich
Planam
0161086
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
0162086
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.