Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose BW270, Farbe weiß-1522, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikel-Nr.:
     380-330200-483-48
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913024837
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 100% Baumwolle (Diagonal-Baumwollköper), ca. 270g/m²

- Rundbund mit 7 Schlaufen
- Hosenschlitz geknöpft
- 2 eingesetzte Vordertaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche, Farbe weiß-1522, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,70*
€ 16,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 17,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 17,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,40*
€ 18,75*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,67*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 11,64*
Ähnlich
Planam
1522042
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1522044
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1522046
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1522050
ab € 11,70*
Ähnlich
Planam
1522052
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1522054
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1522056
ab € 12,81*
Ähnlich
Planam
1522058
ab € 12,79*
Ähnlich
Planam
1522060
ab € 12,87*
Ähnlich
Planam
1522062
ab € 12,81*
Ähnlich
Planam
1522064
ab € 12,81*
Ähnlich
Planam
1522090
ab € 11,62*
Ähnlich
Planam
1522094
ab € 11,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.