Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 270 weiß Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1522
Planam 1522
Artikel-Nr.:
     2627A-4705152248
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1522048
EAN/GTIN:
     4030913024837
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose canvas 48, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,72*
€ 16,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 17,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,37*
€ 17,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,36*
€ 18,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,67*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1522042
ab € 11,66*
Ähnlich
Planam
1522044
ab € 11,67*
Ähnlich
Planam
1522046
ab € 11,66*
Ähnlich
Planam
1522050
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1522052
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1522054
ab € 11,77*
Ähnlich
Planam
1522056
ab € 12,83*
Ähnlich
Planam
1522058
ab € 12,80*
Ähnlich
Planam
1522060
ab € 12,85*
Ähnlich
Planam
1522062
ab € 12,83*
Ähnlich
Planam
1522064
ab € 12,86*
Ähnlich
Planam
1522090
ab € 11,66*
Ähnlich
Planam
1522094
ab € 11,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.