| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000468948 Herst.-Nr.: 1520042 EAN/GTIN: 4030913013800 |
| |
|
| | |
| PLANAM Bundhose, kornblau, Größe: 42 (1520042) Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten! BW 270 Arbeitskleidung Rundbund mit 7 Schlaufen, Hosenschlitz geknöpft, 2 eingesetzte Vordertaschen, 1 verstärkte Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche. DIN EN ISO 6330 UVS 065123 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 270 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 1520042 | Werksnummer: | 1520042 | Profil: | 42 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,510000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 42 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,67* | € 16,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,79* | € 17,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,25* | € 17,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,34* | € 17,38* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,43* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|