Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose BW270, Farbe 1523-grün, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW270
Artikel-Nr.:
     380-330200-1018-58
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913856513
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 100% Baumwolle (Diagonal-Baumwollköper), ca. 270g/m²

- Rundbund mit 7 Schlaufen
- Hosenschlitz geknöpft
- 2 eingesetzte Vordertaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche, Farbe 1523-grün, Größe 58
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,95*
€ 19,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 19,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,54*
€ 19,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,78*
€ 21,09*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,81*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,71*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1522042
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1523042
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1523044
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1523046
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1523048
ab € 11,66*
Ähnlich
Planam
1523050
ab € 11,65*
Ähnlich
Planam
1523052
ab € 11,70*
Ähnlich
Planam
1523054
ab € 11,71*
Ähnlich
Planam
1523056
ab € 12,86*
Ähnlich
Planam
1523060
ab € 12,85*
Ähnlich
Planam
1523062
ab € 12,91*
Ähnlich
Planam
1523064
ab € 12,86*
Ähnlich
Planam
1523090
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.