Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 270 1523050 Gr.50 Bundhose grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 270 1523050 Gr.50 Bundhose grün
Planam BW 270 1523050 Gr.50 Bundhose grün
Planam BW 270 1523050 Gr.50 Bundhose grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469006
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1523050
EAN/GTIN:
     4030913856476
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, grün, Größe: 50 (1523050)

Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten!

BW 270 Arbeitskleidung
Rundbund mit 7 Schlaufen, Hosenschlitz geknöpft, 2 eingesetzte Vordertaschen, 1 verstärkte Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.
DIN EN ISO 6330
UVS 065123
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 270 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
1523050
Werksnummer:
1523050
Profil:
50
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bundhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,64*
€ 17,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 17,59*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 17,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,37*
€ 18,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,63*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 11,64*
Ähnlich
Planam
1522042
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1523042
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1523044
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1523046
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1523048
ab € 11,71*
Ähnlich
Planam
1523052
ab € 11,74*
Ähnlich
Planam
1523054
ab € 11,65*
Ähnlich
Planam
1523056
ab € 12,79*
Ähnlich
Planam
1523058
ab € 12,85*
Ähnlich
Planam
1523060
ab € 12,83*
Ähnlich
Planam
1523062
ab € 12,85*
Ähnlich
Planam
1523064
ab € 12,94*
Ähnlich
Planam
1523090
ab € 11,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.