Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Winterjacke HIGHLINE, Farbe 2301-zink/schief/rot, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Winterjacke HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328250-1345-4XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Highline-1345-4XL
EAN/GTIN:
     4030913946771
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Material: 100% Polyester
PU-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester

Optimaler Schutz im Winter
- wasserdicht, winddicht,
- Nähte hinterklebt
- 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patte
- Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
- verdeckter Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- einrollbare Kapuze im Kragen
- Innentasche
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug, Farbe 2301-zink/schief/rot, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, Highline, PLANAM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,89*
€ 45,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,05*
€ 45,55*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,37*
€ 46,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,22*
€ 47,16*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 56,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2301040
ab € 31,31*
Ähnlich
Planam
2301044
ab € 31,20*
Ähnlich
Planam
2301048
ab € 31,37*
Ähnlich
Planam
2301052
ab € 31,20*
Ähnlich
Planam
2301056
ab € 31,26*
Ähnlich
Planam
2301060
ab € 31,32*
Ähnlich
Planam
2301064
ab € 34,23*
Ähnlich
Planam
2301072
ab € 61,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.