Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE, Farbe 2319-schief/schw/rot, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Bundjacke HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328210-1205-46
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2319-1205-46
EAN/GTIN:
     4030913924199
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Gewebe, 320g/m²

- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikation auf der rechten Brusttasche
- mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Gummizug im Bund
- verdeckter Frontreißverschluss
- Umlegekragen
- Biese an Sattel und Ärmel
- 2 Golffalten im Rücken, Farbe 2319-schief/schw/rot, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,54*
€ 23,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 23,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,59*
€ 24,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,97*
€ 25,74*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,96*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2319034
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
2319036
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
2319038
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
2319040
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
2319042
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2319044
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
2319048
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
2319050
ab € 18,33*
Ähnlich
Planam
2319052
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
2319054
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.