Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschut, Farbe 2087-gelb/marine, Größe XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Winterlatzhose 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikel-Nr.:
     380-326161-772-XXXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913049922
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
Material: 100% Polyester
Beschichtung: 100% Polyurethan

nach EN 471, EN 343
- wattiert und gefüttert (100% Polyester)
- atmungsaktiv, wasserdicht
- Reißverschluss am Unterschenkel
- 2 aufgesetzte Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett
- 1 Maßstabtasche rechts
- 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett
- 1 Handytasche
- Latztasche mit Reißverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hammerschlaufe
- hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
- Sicherheitschnallen an den Trägern
- Reflexband: Orig. 3M Scotchlite 8910

EN471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
PrEN343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
PrEN343: Kl. 3 Wasserdampfdurchgangs- widerstand

Farbe: orange/blau, gelb/blau

PSA: Richtlinie 89/686/EEC
25 Wäschen garantiert, Farbe 2087-gelb/marine, Größe XXXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.