Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke Warnschutz 2-farbig, Farbe orange/grün-2008, Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz 2-farbig
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz 2-farbig
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz 2-farbig
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz 2-farbig
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz 2-farbig
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz 2-farbig
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz 2-farbig
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz 2-farbig
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz 2-farbig
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Warnschutz 2-farbig
Artikel-Nr.:
     380-326110-477-106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913022147
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

nach EN 471
- Reißverschlussverdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte
- Ärmelbündchen justierbar mit Druckknopf
- vierfache-Luftösen unter den Achseln
- 2 Golffalten am Rückenteil
- Umlegekragen
- Bundabschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- rechte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
- linke Brusttasche mit integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach
- doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
- 1 Innentasche
- Reflexband: Original 3m Scotchlite 8910
- einlauffest nach DIN EN 26330

EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflekttionsmaterials

Farben: orange/marine, orange/grün, gelb/marine

Gewebekonstruktion: Kette (100% Polyester), Schuss (60% Polyester, 40% Baumwolle)
Gewebeinnenseite: 70% Polyester, 30% Baumwolle

max 25 x 40°C Wäsche, Farbe orange/grün-2008, Größe 106
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,13*
€ 47,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,16*
€ 48,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,03*
€ 49,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,20*
€ 52,68*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 44,23*
€ 57,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 35,09*
Ähnlich
Planam
2008102
ab € 35,13*
Ähnlich
Planam
2008110
ab € 35,11*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 35,00*
Ähnlich
Planam
2008025
ab € 34,90*
Ähnlich
Planam
2008026
ab € 34,85*
Ähnlich
Planam
2008027
ab € 35,03*
Ähnlich
Planam
2008028
ab € 34,87*
Ähnlich
Planam
2008029
ab € 34,90*
Ähnlich
Planam
2008042
ab € 35,08*
Ähnlich
Planam
2008044
ab € 34,90*
Ähnlich
Planam
2008046
ab € 34,99*
Ähnlich
Planam
2008048
ab € 35,07*
Ähnlich
Planam
2008050
ab € 35,08*
Ähnlich
Planam
2008052
ab € 34,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.