Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallye-Overall Warnschutz, Farbe uni orange-2031, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall Warnschutz
Artikel-Nr.:
     380-325140-413-52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913018355
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 290 g/m²

- 2-Wege-Reißverschluss ca. 70cm
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen,
- 1 Maßstabtasche rechts
- 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett
- 1 Handytasche
- 2 seitliche Durchgriffe
- verstellbare Ärmelbündchen
- verstellbarer Gummizug am Rücken
- verstellbare Fußweite an den Beinen
- Reflexband: Orig. 3M Scotchlite 8910
- einlauffest nach DIN EN 26330

EN 471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflekttionsmaterials

Gewebekonstruktion: Kette (100% Polyester), Schuss (60% Polyester, 40% Baumwolle)
Gewebeinnenseite: 70% Polyester, 30% Baumwolle

max 25 x 40°C Wäsche, Farbe uni orange-2031, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
orange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,29*
€ 67,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,69*
€ 69,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,33*
€ 69,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,65*
€ 74,34*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,95*
€ 79,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031102
ab € 51,31*
Ähnlich
Planam
2031106
ab € 51,75*
Ähnlich
Planam
2031110
ab € 51,27*
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 51,58*
Ähnlich
Planam
2031025
ab € 51,34*
Ähnlich
Planam
2031026
ab € 51,68*
Ähnlich
Planam
2031027
ab € 51,57*
Ähnlich
Planam
2031028
ab € 51,32*
Ähnlich
Planam
2031029
ab € 51,21*
Ähnlich
Planam
2031042
ab € 51,37*
Ähnlich
Planam
2031044
ab € 51,63*
Ähnlich
Planam
2031046
ab € 51,35*
Ähnlich
Planam
2031048
ab € 51,53*
Ähnlich
Planam
2031050
ab € 51,73*
Ähnlich
Planam
2031054
ab € 51,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.